Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM SR00187 66mm Mylar Cone Speaker, Driver Type:Gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783461
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     SR00187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Nominelle Nennleistung: 1 W
  • Außendurchmesser - imperial: 2.598 Zoll
  • Frequenzgang, min.: 350 Hz
  • Außentiefe - imperial: 0.709 Zoll
  • Frequenzgang, max.: 4.5 kHz
  • Treibertyp: General Purpose
  • Impedanz: 8 ohm
  • Lautsprecherform: Round
  • SVHC: To Be Advised
  • Außendurchmesser - metrisch: 66 mm
  • Außentiefe - metrisch: 18 mm
  • Resonanzfrequenz: -
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • Maximale Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, SR00187, 2783461, 278-3461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.