Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN LMK063BJ104KP-F CERAMIC CAPACITOR, 0.1UF, 10V, X5R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778882
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     LMK063BJ104KP-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [0603 Metric]
  • Dielektrikum: X5R
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: M Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • MSL: -
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 0,1 uf smd kondensator 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, LMK063BJ104KP-F, 2778882, 277-8882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0164*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.