Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING TL70GYRQ TOWER LIGHT, 70MM, 30V, GRN/YEL/RED, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2768166
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     TL70GYRQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel ip65
Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Linsenfarbe: Green, Red, Yellow
  • Schallpegel (SPL): -
  • Anzahl der Stapel / Stufen: 3
  • Optisches Signal: Continuous, Flashing
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Anschlussart: 5 Pin M12 Connector
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: TL70 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Töne: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: signalsäule, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalsäulen, Signaltechnik, BANNER ENGINEERING, TL70GYRQ, 2768166, 276-8166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 303,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 380,43*
    € 452,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 372,29*
    € 443,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 365,32*
    € 434,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 339,84*
    € 404,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 333,13*
    € 396,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 303,43*
    € 361,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.