Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC BDL36030 CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30A, 240VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2766637
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BDL36030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC
Anzahl der Pole: 3 Pole
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail, Panel
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: PowerPact B Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BDL36030, 2766637, 276-6637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 742,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 887,96*
    € 1.056,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 858,90*
    € 1.022,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 789,02*
    € 938,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 775,02*
    € 922,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 742,96*
    € 884,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.