Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING 0281 COVER, 206.04MMX180.52MM, PHENOLIC, BLK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728804
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     0281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Abdeckungsmaterial: Phenolic
  • Außentiefe - metrisch: 206 mm
  • Außenbreite - metrisch: 180.5 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.1 Zoll
  • Abdeckung: Enclosure Cover
  • Außenhöhe - metrisch: 3.18 mm
  • Abdeckungsfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außenhöhe - imperial: 0.125 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Davies Molding Electronic Enclosures
  • Außentiefe - imperial: 8.11 Zoll
  • Produktpalette: 0281 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DAVIES MOLDING, 0281, 2728804, 272-8804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.