Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES NBX-32916-PL INTERNAL PANEL, ENCLOSURE 10.51X6.69IN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725378
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     NBX-32916-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Außenbreite - Zoll: 6.69 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 10.5 Zoll
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Zur Verwendung mit: NBF Series NEMA Boxes
  • Platte: Inner Panel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenhöhe - metrisch: 267 mm
  • Panelmaterial: Plastic
  • Außenbreite - metrisch: 169.9 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    CR-107-LSR
    ab € 0,209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.