Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL SRA1Z-10K-A SOLID STATE RELAY, 10A, 250VAC, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723378
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA1Z-10K-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom: 10 A
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Regelspannung, max.: 250 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, min.: 40 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 480 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Produktpalette: SRA1 Series
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA1Z-10K-A, 2723378, 272-3378
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,71*
    € 75,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,61*
    € 73,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,48*
    € 69,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,55*
    € 64,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,66*
    € 57,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,16*
    € 56,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,44*
    € 54,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.