Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 83733315 LIMIT SWITCH, 50V, 5A, TOP PLUNGER, Limi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2709740
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83733315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Gewinde-Bolzen, Gewindebolzen, Gewindeenden, crouzet endlagenschalter, gewinde bolzen, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, CROUZET, 83733315, 2709740, 270-9740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 51,60*
    € 72,84*
    Lager 139N
    2
    € 25,00*
    ab € 67,77*
    € 87,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,23*
    € 103,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,61*
    € 103,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,15*
    € 97,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,55*
    € 91,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,77*
    € 80,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.