Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE (U.S.A.) LR6-3M2PJBW-RYG SIGNAL TOWER, 60MM, 240V, RED/AMBER/GRN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2709708
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-3M2PJBW-RYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Signalampel
Töne: Multiple
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Anzahl der Stapel / Stufen: 3
  • Optisches Signal: Flashing
  • Linsendurchmesser: 60 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, NEMA 4X, NEMA 13
  • Produktpalette: LR Series
  • Schallpegel (SPL): 88 dB
  • Anschlussart: Wire Leaded
  • Linsenfarbe: Red, Amber, Green
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, Summermodul Signalsäule, signalampel ip65, summermodul signalsäule, signalsäule patlite, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalsäulen, Signaltechnik, PATLITE (U.S.A.), LR6-3M2PJBW-RYG, 2709708, 270-9708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 212,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 260,81*
    € 310,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 258,17*
    € 307,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,81*
    € 290,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,77*
    € 282,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,99*
    € 253,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.