Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT42QT1010-TSHR. TOUCH SENSOR, SINGLE KEY, SOT-23-6, IC I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695479
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT42QT1010-TSHR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Ausgangsschnittstelle: -
  • Sensorgehäuse/-bauform: SOT-23
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Berührungssensoren, Kapazitive, Sensoren, Wandler, MICROCHIP, AT42QT1010-TSHR., 2695479, 269-5479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,305*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.