Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA328P-ANR. MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 20MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695347
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328P-ANR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • MCU-Baureihe: ATmega328
  • Bausteinkern: AVR
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • ADC-Auflösung: 10Bit
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Montage: Surface Mount
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA328P-ANR., 2695347, 269-5347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.