Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0G13-50H0 MICROSWITCH, LEVER, SPDT, 0.1A, 125VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691391
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0G13-50H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 0,1a 125vac
Mikroschaltertyp: Snap Action
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Mikroschalter-Betätiger: Lever
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Produktpalette: G13 Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Betätigungskraft, max.: 65 gf
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, zf microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0G13-50H0, 2691391, 269-1391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.