Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E14-00A0 MICROSWITCH, BUTTON, SPDT, 25A, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691390
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E14-00A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 250v zf
Produktpalette: E14 Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Button
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 850 gf
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom, max.: 25 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0E14-00A0, 2691390, 269-1390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.