Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08051C472K4T2A CERAMIC CAPACITOR 4700PF 100V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690850
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051C472K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08051C472K4T2A, 2690850, 269-0850
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,0327*
    € 0,0462*
    1 Tag
    2250
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0193*
    € 0,0915*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0243*
    € 0,2176*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 369,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    C2012X7R2A472K085AA
    ab € 0,0221*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.