Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 12065C102KAT4A CERAMIC CAPACITOR 1000PF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690549
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C102KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Spannung (DC): 50 V
  • Dielektrikum: X7R
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12065C102KAT4A, 2690549, 269-0549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0406*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.