Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C410C101J1G5TA7200 CAPACITOR, MLCC, C0G, 100PF, 100V, AXL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2678420
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C101J1G5TA7200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Spannung (DC): 100 V
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazität: 100 pF
  • Produktdurchmesser: 2.41 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 100 pf 100v keramikkondensator, axial kondensator, axial kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C410C101J1G5TA7200, 2678420, 267-8420
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0869*
    € 0,1147*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 171,70*
    € 214,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 573,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C410C101J1G5TA
    ab € 0,0639*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.