Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01860.0-02 FILTER FAN, PLASTIC, 345M3/H, 120VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673838
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01860.0-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schranklüfter stego
schrank lüfter
Außentiefe - imperial: 13.94 Zoll
  • Gehäusematerial: Plastic
  • Produktpalette: RFP 018 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außenhöhe - metrisch: 125 mm
  • Außenbreite - Zoll: 13.9 Zoll
  • Kühlleistung: -
  • Außentiefe - metrisch: 354 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.9 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 354 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäusekühlung, Racks, Schränke, STEGO, 01860.0-02, 2673838, 267-3838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 806,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.229,40*
    € 1.462,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.198,38*
    € 1.426,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.071,25*
    € 1.274,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 946,65*
    € 1.126,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 854,09*
    € 1.016,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 833,04*
    € 991,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 806,90*
    € 960,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.