Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN HG0500404 EXHAUST GRILLE, FILTER FAN, PLASTIC, GRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667613
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HG0500404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
Außenbreite - Zoll: 6.16 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe - imperial: 2.32 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 6.2 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 156.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - metrisch: 156.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Hoffman HF05 Series Side-Mount Fresh Air Enclosure Cooling Filter Fans
  • Außentiefe - metrisch: 58.9 mm
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Gehäusematerial: Plastic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, NVENT HOFFMAN, HG0500404, 2667613, 266-7613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,03*
    € 97,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,15*
    € 95,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 77,20*
    € 91,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,46*
    € 86,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,48*
    € 83,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,61*
    € 70,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.