Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03082.0-01 FAN HEATER, 700W, 14 TO 104 DEG F, 230V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581703
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03082.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 165.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe - imperial: 6.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 161 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außenbreite - Zoll: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 88.9 mm
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • Ausgangsleistung: 700 W
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 03082.0-01, 2581703, 258-1703
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 156,41*
    € 219,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 429,04*
    € 647,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 647,88*
    € 770,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 628,26*
    € 747,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 565,24*
    € 672,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 503,53*
    € 599,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 454,46*
    € 540,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 443,25*
    € 527,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 429,04*
    € 510,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.