Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03082.0-00 FAN HEATER, 700W, 14 TO 104 DEG F, 230V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581702
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03082.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.5 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 165.1 mm
  • Ausgangsleistung: 700 W
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenbreite - metrisch: 127 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außenhöhe - metrisch: 88.9 mm
  • Außenbreite - Zoll: 5 Zoll
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 03082.0-00, 2581702, 258-1702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 453,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 700,43*
    € 833,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 679,53*
    € 808,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 605,80*
    € 720,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 536,80*
    € 638,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 484,49*
    € 576,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 472,54*
    € 562,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 453,18*
    € 539,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10577
    ab € 13,16*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC23698
    ab € 13,53*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N2
    ab € 13,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.