Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03115.9-00 FAN HEATER, 400W, -45+C TO +70+C, 120V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581652
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03115.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Außentiefe - metrisch: 47 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 149.9 mm
  • Ausgangsleistung: 400 W
  • Außenhöhe - imperial: 5.9 Zoll
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • Außenbreite - Zoll: 4.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 119 mm
  • Produktpalette: HVL 031 Series
  • Außentiefe - imperial: 1.9 Zoll
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 03115.9-00, 2581652, 258-1652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 241,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 395,73*
    € 470,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 374,98*
    € 446,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 331,91*
    € 394,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,11*
    € 348,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 264,53*
    € 314,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 258,01*
    € 307,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,87*
    € 287,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.