Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R2S133-AE17-43 CENTRIFUGAL FAN, 133MM, 230V, 164.8CFM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2575891
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2S133-AE17-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v papst
schrank-lüfter 230v
Produktpalette: R2S Series
  • IP-Schutzart: IP44
  • Rahmengröße: 133.35 mm
  • SVHC: Lead
  • Außentiefe: 72 mm
  • Spannungstyp: AC
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - m3/min: 4.67 m³/min
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires
  • Luftstrom - CFM: 164.8 cu.ft/min
  • Nennleistung: 37 W
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Gebläse: Motorized Impeller
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schrank lüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R2S133-AE17-43, 2575891, 257-5891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 163,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,23*
    € 268,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,46*
    € 262,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,58*
    € 248,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,75*
    € 236,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 185,98*
    € 221,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 183,13*
    € 217,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,44*
    € 194,49
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    D2E097-BI52-A4
    ab € 270,24*
    Ähnlich
    ebm-papst
    R2E250-AL03-10
    ab € 299,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.