Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KENTEC DISPLAY EB-STM32F4DISCOVERY ADD-ON BOARD, LCD INTERFACE, F4 DISCOVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2542677
Hersteller:
     KENTEC DISPLAY
Herst.-Nr.:
     EB-STM32F4DISCOVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-module
Embedded-Development
Embedded-Tochterplatinen
Entwicklungsboards
Prozessorarchitektur: ARM
  • Produktpalette: -
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • Prozessorfamilie: STM32F4xx
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: STM32
  • Zur Verwendung mit: Requires STM32F4 DISCOVERY Board
  • Lieferumfang des Kits: Expansion Board
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.