Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI CA18CAF08PODU CAPACITIVE SENSOR, 0-8MM, 10-40VDC, Sens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2527349
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAF08PODU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter pnp
DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Sensorausgang: PNP
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter kapazitiv, Kapazitive, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, CA18CAF08PODU, 2527349, 252-7349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 378,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 438,35*
    € 521,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 427,98*
    € 509,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 402,87*
    € 479,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 395,09*
    € 470,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 378,76*
    € 450,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.