Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL3330AF130QG. SWITCH, TACTILE, SPST, 50mA, 12VDC, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2522276
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3330AF130QG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterabmessungen (L x B): 7.8mm x 2.5mm
  • Betätigungskraft: 130 gf
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Produktpalette: TL3330 Series
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätigerausrichtung: Side Actuated
  • Betätiger: Rectangular Button
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter 12v, smd schalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL3330AF130QG., 2522276, 252-2276
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,61*
    1 Tag
    580
    10
    € 14,99*
    ab € 0,322*
    € 0,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,376*
    € 0,823*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMERICAN BEAUTY TOOLS
    484-2
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.