Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC FL1F-M08B2R2 SMART RELAY EXPANSION MOD, 4 I/P, 4 O/P,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2521607
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     FL1F-M08B2R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Input
Output-Module
Nennstrom: 80 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,11*
    € 140,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,37*
    € 137,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,90*
    € 121,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,28*
    € 112,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,24*
    € 109,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,18*
    € 96,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.