Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 9066RA1 STARTER EXTERNAL RESET MECHANISM KIT, Fo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501918
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9066RA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: External Reset Mechanism Kit
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: NEMA 1, NEMA 12
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,91*
    € 137,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,44*
    € 137,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,58*
    € 131,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,94*
    € 116,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,79*
    € 110,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,64*
    € 104,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,38*
    € 98,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 76,36*
    € 90,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,06*
    € 79,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.