Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP GCHDLP26M26M HD D SUB ADAPTER, 26 POSITION, PLUG-PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471276
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     GCHDLP26M26M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausgangspositionen: 26 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder B: High Density D Sub
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: GCLP Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • D-Sub-Steckverbinder A: High Density D Sub
  • Zielpositionen: 26 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, GCHDLP26M26M, 2471276, 247-1276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 38,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.