Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 4-2271144-2 SENSOR CONNECTOR, RECEPTACLE, 5 POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471262
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2271144-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Nennspannung: 125 V
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Steckerkodierung: B Coded
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 4 A
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Produktpalette: -
  • Sensorkontakt: Solder Socket
  • Kontaktüberzug: Gold
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,42*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.