Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ESE-11MH1T SWITCH, DETECTOR, SPST-NO, 350mN, 10mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459510
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE-11MH1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Außenbreite: 6.4 mm
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: ESE11 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe: 7.6 mm
  • Außenhöhe: 4.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, panasonic microschalter, smd schalter, mikroschalter 5vdc, Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ESE-11MH1T, 2459510, 245-9510
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 0,241*
    € 0,34*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 0,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 510,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.