Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF D433-R1RD-G2 MICROSWITCH, LEVER, SPDT, 6A, 250VAC, Mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2456824
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D433-R1RD-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Mikroschalter-Betätiger: Long Roller Lever
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 0.86 N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, D433-R1RD-G2, 2456824, 245-6824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.