Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUSE-HINDS C100M CONDUIT OUTLET BODY, TYPE C, IRON, 1 Zoll, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2429425
Hersteller:
     CROUSE-HINDS
Herst.-Nr.:
     C100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweigdosen
Anschlusskästen
Einzeladern
Kabel
Innenvolumen: 12.5 cu.in
  • Außenbreite: 45.72 mm
  • Produktpalette: -
  • Handelsgröße: 1 Zoll
  • Außenhöhe: 48.26 mm
  • Kabelrohrmaterial: Malleable Iron
  • Außenlänge: 179.07 mm
  • Kabelrohrfarbe: Metallic - Electro Zinc / Aluminium Finish
  • Bauweise - Verteiler: C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,11*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HOFFMAN
    A10086CH
    ab € 117,97*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A1008CH
    ab € 103,48*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A12108CH
    ab € 162,21*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A1210CH
    ab € 133,10*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A1412CH
    ab € 167,13*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A4AXFN
    ab € 111,73*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A6044CHNFSS
    ab € 301,74*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A604CH
    ab € 70,00*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A6AXFN
    ab € 235,84*
    Zubehör
    HOFFMAN
    A8064CHNFSS
    ab € 377,39*
    Zubehör
    HOFFMAN
    AASHLF1818
    ab € 364,06*
    Zubehör
    HOFFMAN
    AFLTR4LD
    ab € 27,67*
    Zubehör
    HOFFMAN
    AL35Y
    ab € 19,66*
    Zubehör
    HOFFMAN
    AS050
    ab € 10,16*
    Zubehör
    HOFFMAN
    AS075
    ab € 12,66*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.