Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 5KP110A-E3/54 DIODE, TVS, 8W, 110V, UNIDIRECTIONAL, P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2414826
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     5KP110A-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Durchbruchspannung, max.: 135 V
  • Produktpalette: TRANSZORB 5KP Series
  • Bauform - Diode: P600
  • SVHC: Lead
  • Sperrspannung: 110 V
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, min.: 122 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 5 kW
  • Klemmspannung, max.: 177 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 5KP110A-E3/54, 2414826, 241-4826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.