Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB4640I-HZH-03 USB PERIPHERAL CONTROLLER W/ HUB, 480MBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2407860
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB4640I-HZH-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • USB-IC: USB Hub and Flash Media Controller
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Übertragungsrate: 480 Mbps
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.