Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN91C113-NS ETHERNET CONTROLLER, 100MBPS, QFP-128, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2407812
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C113-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteintyp: MAC & PHY Ethernet Controller
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN91C113-NS, 2407812, 240-7812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,08*
      
    Preis gilt ab 66 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 66 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 132 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 330 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 660 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 33000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.