Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES M2022ES1G01 SWITCH, TOGGLE, DPDT, 0.1A, 28VAC, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2375731
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     M2022ES1G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Schalterfunktion: On-On
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, NKK SWITCHES, M2022ES1G01, 2375731, 237-5731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    E-Switch
    100DP1T1B1M1QEH
    ab € 2,26*
    Ähnlich
    Grayhill
    34ADP11B1M1QT
    ab € 7,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.