Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154001.DR. FUSE, SMD, 1A, VERY FAST ACTING, FULL RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368884
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154001.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154001.DR., 2368884, 236-8884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.