Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C475M3PACTU. CERAMIC CAPACITOR, 4.7UF, 25V, X5R, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368686
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475M3PACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C475M3PACTU., 2368686, 236-8686
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0615*
    € 0,1493*
    1 Tag
    5000
    2500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,151*
    € 0,243*
    25
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,43*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 373,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    TMK212ABJ475MG-T
    ab € 0,0425*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.