Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P150-000 ADAPTER, D SUB, RECEPTACLE-RECEPTACLE, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367880
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P150-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard D Sub
  • Kontaktüberzug: -
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard D Sub
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Produktpalette: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • Kontaktmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, EATON TRIPP LITE, P150-000, 2367880, 236-7880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.