Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4744ATR. ZENER DIODE, 1W, 15V, DO-41, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2364776
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4744ATR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenmontage: Through Hole
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N4744ATR., 2364776, 236-4776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    9000
    € 25,00*
    ab € 0,0378*
    € 0,0524*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0307*
    € 0,1055*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 471,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.