Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR E-200 CARD GUIDE, NYLON 6, 2 Zoll, Accessory Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2361671
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     E-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Art des Zubehörs: Snap-in Card Guide
  • Zur Verwendung mit: 3.2mm Thickness PCB's
  • Führungslänge: 2 Zoll
  • Produktpalette: E Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Führungsbreite: 0.31 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, BIVAR, E-200, 2361671, 236-1671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.