Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR N-500-2 CARD GUIDE, NYLON 6.6, 5 Zoll, Accessory Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2360463
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     N-500-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Führungslänge: 5 Zoll
  • Führungsbreite: 0.245 Zoll
  • Art des Zubehörs: Narrow Width Press in Card Guide
  • Zur Verwendung mit: PCB's
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: N Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, BIVAR, N-500-2, 2360463, 236-0463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,298*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.