Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CPFIUG881 CONNECTOR, COAXIAL, BNC, PLUG, CABLE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2357824
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     CPFIUG881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Koaxialkabeltypen: RG58
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Koaxialanschluss: Twist On
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, CPFIUG881, 2357824, 235-7824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    031-5136
    ab € 6,95*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-5136-RFX
    ab € 2,34*
    Ähnlich
    Pomona
    4488
    ab € 5,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.