Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CP8810 CONNECTOR, COAXIAL, BNC, PLUG, CABLE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2357795
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     CP8810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialkabeltypen: RG59, RG62
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, CP8810, 2357795, 235-7795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,92*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-5329082-1.
    ab € 19,44*
    Ähnlich
    Amphenol
    000-36875
    ab € 6,78*
    Ähnlich
    Amphenol
    000-68175-5RFX
    ab € 1,76*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-242-RFX
    ab € 2,37*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-321-RFX
    ab € 2,28*
    Ähnlich
    Amphenol
    031-326
    ab € 6,32*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15346
    ab € 2,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.