Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER AVE476M16D16T-F ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2352459
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     AVE476M16D16T-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
radial kondensator 47uf 16v
Rippelstrom: 75 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produkthöhe: 5.3 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Produktpalette: AVE Series
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktlänge: -
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 7.05 ohm
  • Polarität: Polar
  • Kapazität: 47 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CORNELL DUBILIER, AVE476M16D16T-F, 2352459, 235-2459
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,123*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.