Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150474J100DC CAPACITOR POLYESTER FILM 0.47UF, 100V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347644
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150474J100DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktlänge: 20.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (AC): -
  • Produktpalette: 150 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Anschlussabstand: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 0,47uf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150474J100DC, 2347644, 234-7644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.