Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T496B106M016ATE3K5 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 16V, CASE B, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2343386
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T496B106M016ATE3K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Spannung (DC): 16 V
  • Produktpalette: T496 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [3528 Metric]
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Rippelstrom: 156 mA
  • Hersteller-Größencode: B
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Ausfallrate: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T496B106M016ATE3K5, 2343386, 234-3386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,683*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X0016B2TE3
    ab € 0,0885*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X0016B2TE3.
    ab € 0,215*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.