Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D337K006ATE050 TANTALUM CAPACITOR, 330UF, 6.3V, 10%, 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2343375
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D337K006ATE050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Hersteller-Größencode: D
  • Produktpalette: T495 Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.05 ohm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rippelstrom: 1.73 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Kapazität: 330 µF
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D337K006ATE050, 2343375, 234-3375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,36*
    € 1,73*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 535,30*
    € 615,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 865,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18423
    ab € 4,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.