Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 340R-100S-10C CARD GUIDE, WEDGE TRAINER, ALUMINIUM ALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2317375
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     340R-100S-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Produktpalette: WEDGE-TAINER Series
  • Führungslänge: 5 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Sheet Metals, Non Machined Cold Walls & PCB's
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Art des Zubehörs: Card Guide
  • Führungsbreite: 0.48 Zoll
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 340R-100S-10C, 2317375, 231-7375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,32*
      
    Preis gilt ab 5.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11 Stück
    € 99,16*
    € 118,00
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 96,30*
    € 114,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,12*
    € 112,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,93*
    € 109,40
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 89,34*
    € 106,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,32*
    € 103,91
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 86,03*
    € 102,38
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 83,32*
    € 99,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.