Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 340L-100S-12C CARD GUIDE, WEDGE TRAINER, ALUMINIUM ALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2317373
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     340L-100S-12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Führungsbreite: 0.48 Zoll
  • Führungslänge: 6 Zoll
  • Zur Verwendung mit: Sheet Metals, Non Machined Cold Walls & PCB's
  • Produktpalette: WEDGE-TAINER Series
  • Art des Zubehörs: Card Guide
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 340L-100S-12C, 2317373, 231-7373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,61*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 102,04*
    € 121,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 98,82*
    € 117,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 96,60*
    € 114,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,92*
    € 104,62
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 85,61*
    € 101,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.